Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 8 X 700
optibelt VB 8
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :8 X 700
Rubix :0314-1048525
Fabricant :1714582
EAN :4014486010121





Résumé technique
| Profil | 8 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 8x700 |
| Longueur intérieure | 700 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 8X5 LI 700 LP 720
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 8x700 |
| Longueur intérieure | 700 mm |
| Longueur extérieure | 731 mm |
| Largeur supérieure | 8 mm |
| Hauteur | 5 mm |
| Longueur de référence | 719 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,37 € HT
/ unité
11,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h