Courroies trapézoïdales classiques Gates Z40 10X1038LP/1016LI HIPOWER
Hi-Power Z
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Gates :Z40 10X1038LP/1016LI HIPOWER
Rubix :7608-1278208
Fabricant :900110040
EAN :5414465671425


Résumé technique
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z40 |
| Longueur intérieure | 1016 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 10X6 LI 1016 LP 1038 Z40
Courroie en V roulée, avec un profil traditionnel. Le dessus arqué, les flancs concaves et les bords arrondis garantissent une contrainte de traction uniforme et un contact régulier avec les rainures de la poulie. La durée de vie de service est prolongée et l’usure des poulies est réduite. Fiabilité et efficacité pour un excellent rapport qualité/prix. Abaissez les coûts de remplacement et d’entretien grâce à une durée de vie plus longue.
Points forts
• Résistance à la chaleur et à l’huile.
• Conducteur statique (ISO 1813).
• Conforme aux normes des directives ATEX.
• Système de réglage UNISET.
• Conducteur statique (ISO 1813).
• Conforme aux normes des directives ATEX.
• Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z40 |
| Longueur intérieure | 1016 mm |
| Longueur de référence | 1038 mm |
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Hauteur | 6 mm |
| Longueur extérieure | 1054 mm |
| Matière | cr |
| Section | 10 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,59 € HT
/ unité
12,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours