Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 13 X 1180
optibelt VB A/13
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :13 X 1180
Rubix :0314-1048657
Fabricant :1737741
EAN :4014486032932





Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a46 1/2 |
| Longueur intérieure | 1180 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 13X8 LI 1180 LP 1210 A46.1/2
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
- Excellente sécurité de fonctionnement
- Propriétés de roulement optimales
- Transmission de puissance régulière
- Enveloppe textile résistante à l'abrasion
- Exécutions spéciales variées
- Possibilités d'utilisation universelles
- Plus flexibles que les courroies trapézoïdales étroites
- Plage de températue de -30°C à +90°C
- Conductibilité électrique
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a46 1/2 |
| Longueur intérieure | 1180 mm |
| Longueur de référence | 1210 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur extérieure | 1230 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,44 € HT
/ unité
14,93 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h