Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B168/B4310 - 888974

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874380
Mecaline :B168/B4310 - 888974
Rubix :X600-1474261
Fabricant :888974
EAN :3660338415272
COURROIE B168/B4310 B17X4267LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb168
Longueur intérieure4267 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B168/B4310 B17X4267LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb168
Longueur intérieure4267 mm
Longueur extérieure4310 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence4310 mm
Matièresbr
23,92 € HT
/ unité
28,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours