Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B83E
Courroie trapézoïdale classique section B
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :B83E
Rubix :X600-1420826
Fabricant :874273
EAN :3660338278792


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b83 |
| Longueur intérieure | 2108 mm |
Détails articles : COURROIE 17X11 LI 2108 LD 2148
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Points forts
Température de fonctionnement -40°C à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b83 |
| Longueur intérieure | 2108 mm |
| Longueur extérieure | 2148 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 2148 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,86 € HT
/ unité
16,63 € TTC
- Epuisé