Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 7620
optibelt VB C/22
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :22 X 7620
Rubix :0314-1049081
Fabricant :1781161
EAN :4014486038293





Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c300 |
| Longueur intérieure | 7620 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 22X14 LI 7620 LP 7678 C300
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c300 |
| Longueur intérieure | 7620 mm |
| Longueur extérieure | 7708 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur de référence | 7678 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
182,98 € HT
/ unité
219,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours