Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 32 X 5334

optibelt VB D/32

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :32 X 5334
Rubix :0314-1049190
Fabricant :1669345
EAN :4014486044614
COURROIE 32X20 LI 5334 LP 5409 D210

Résumé technique

Profild/32
Désignation de courroied210
Longueur intérieure5334 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 32X20 LI 5334 LP 5409 D210


Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .

Informations techniques


Attributs
Profild/32
Désignation de courroied210
Longueur intérieure5334 mm
Longueur extérieure5460 mm
Largeur supérieure32 mm
Hauteur20 mm
Longueur de référence5409 mm
182,01 € HT
/ unité
218,41 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours