Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 17 X 2286
Courroie trapézoïdale VB B/17
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :17 X 2286
Rubix :0314-1048954
Fabricant :1657399
EAN :4014486034677





Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b90 |
| Longueur intérieure | 2286 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 17X11 LI 2286 LP 2326 B90
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b90 |
| Longueur intérieure | 2286 mm |
| Longueur extérieure | 2355 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 2326 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,06 € HT
/ unité
43,27 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h