Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B210/B5370 - 888987
Courroie trapézoïdale classique section B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :874340
Mecaline :B210/B5370 - 888987
Rubix :X600-1474248
Fabricant :888987
EAN :3660338415401


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b210 |
| Longueur intérieure | 5334 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE B210/B5370 B17X5334LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b210 |
| Longueur intérieure | 5334 mm |
| Longueur extérieure | 5370 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 5370 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 18,97 €
17,91 € HT
/ unité
21,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours