Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C111/C2880 - 889150

Courroie trapézoïdale classique section C

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :C111/C2880 - 889150
Rubix :X600-1474085
Fabricant :889150
EAN :3660338417030
COURROIE C111/C2880 C22X2819LI

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec111
Longueur intérieure2819 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE C111/C2880 C22X2819LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec111
Longueur intérieure2819 mm
Longueur extérieure2880 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence2880 mm
Matièresbr
Promotion
Au lieu de 12,67
11,91 HT
/ unité
14,29 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours