Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 4064
optibelt VB C/22
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :22 X 4064
Rubix :0314-1325137
Fabricant :1570230
EAN :4014486545098


Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c160 |
| Longueur intérieure | 4064 mm |
Détails articles : COURROIE C 160
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c160 |
| Longueur intérieure | 4064 mm |
| Longueur extérieure | 4152 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur de référence | 4122 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,14 € HT
/ unité
102,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours