Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 8 X 825

optibelt VB 8

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :8 X 825
Rubix :0314-1048530
Fabricant :1586026
EAN :4014486010176
COURROIE 8X5 LI 825 LP 845

Résumé technique

Profil8
Désignation de courroie8x825
Longueur intérieure825 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 8X5 LI 825 LP 845


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Informations techniques


Attributs
Profil8
Désignation de courroie8x825
Longueur intérieure825 mm
Longueur extérieure856 mm
Largeur supérieure8 mm
Hauteur5 mm
Longueur de référence844 mm
9,94 € HT
/ unité
11,93 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours