Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A33.1/4/A874 - 888836

Courroie trapézoïdale classique Section A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :883392
Mecaline :A33.1/4/A874 - 888836
Rubix :X600-1474401
Fabricant :888836
EAN :3660338413896
COURROIE A33.1/4/A874 A13X844LI

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea33 1/4
Longueur intérieure844 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE A33.1/4/A874 A13X844LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea33 1/4
Longueur intérieure844 mm
Longueur de référence874 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur extérieure874 mm
Matièresbr
3,01 € HT
/ unité
3,61 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h