Courroies trapézoïdales classiques Gates C68 22X1800LP/1750LI HIPOWER

Hi-Power C

Voir les informations techniques

Références

Gates :C68 22X1800LP/1750LI HIPOWER
Rubix :7608-1152051
Fabricant :900410068
EAN :5412571052046
COURROIE 22X14 LI 1750 LP 1800 C68

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec68
Longueur intérieure1750 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE 22X14 LI 1750 LP 1800 C68


Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.

Points forts

Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec68
Longueur intérieure1750 mm
Longueur extérieure1800 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence1800 mm
Matièrecr
Section14 mm
Température maxi60 °C
Température mini-30 °C
41,19 HT
/ unité
49,43 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h