Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A24.3/4/A658 - 888817
Courroie trapézoïdale classique Section A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :A24.3/4/A658 - 888817
Rubix :X600-1474420
Fabricant :888817
EAN :3660338413704


Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a24 3/4 |
| Longueur intérieure | 628 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE A24.3/4/A658 A13X628LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a24 3/4 |
| Longueur intérieure | 628 mm |
| Longueur extérieure | 658 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur de référence | 658 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,30 € HT
/ unité
2,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours