Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A140/A3590 - 888799
Courroie trapézoïdale classique Section A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :874135
Mecaline :A140/A3590 - 888799
Rubix :X600-1474438
Fabricant :888799
EAN :3660338413520


Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a140 |
| Longueur intérieure | 3556 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE A140/A3590 A13X3556LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a140 |
| Longueur intérieure | 3556 mm |
| Longueur extérieure | 3590 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur de référence | 3590 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 14,50 €
13,77 € HT
/ unité
16,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h