Courroies trapézoïdales classiques Texrope® A85
Courroie trapézoïdale enveloppée S84 section classique A/13 x 8
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :A85
Rubix :5314-1054064
Fabricant :9441-10085
EAN :5412571115499



Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a85 |
| Longueur intérieure | 2160 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 13X8 LI 2160 LP 2200 1302190
Armature de type mono-corde constituée de câbles polyester traités haute résistance. Section nominale W x T (mm) 13 x 8. Largeur de référence Wd (mm) 11.
Points forts
Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 30 °C et + 80 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a85 |
| Longueur intérieure | 2160 mm |
| Longueur extérieure | 2216 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur de référence | 2190 mm |
| Section | 13 mm |
| Température maxi | 80 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,30 € HT
/ unité
41,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours