Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A108E
Courroie trapézoïdale classique Section A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :A108E
Rubix :X600-1420910
Fabricant :874127
EAN :3660338277344


Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a108 |
| Longueur intérieure | 2743 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 13X8 LI 2743 LD 2773
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Points forts
Température de fonctionnement -40°C à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a108 |
| Longueur intérieure | 2743 mm |
| Longueur extérieure | 2773 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur de référence | 2773 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,49 € HT
/ unité
10,19 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h