Références
3M :SC-327
Rubix :2771-6201212
Fabricant :7100265218
EAN :4064035010188
Détails articles : CEINTURE NETTOYER SC-327 P
Accessoire de protection pour douche en caoutchouc pour les filtres 3M™ de la série DT. Aide à protéger les filtres de la pénétration de l’eau lors de la décontamination sous la douche. Protégez votre respirateur à ventilation assistée 3M™ contre les dommages grâce à notre gamme de protections.
Points forts
• Portez l’unité turbo sur votre dos pour une ergonomie et un confort améliorés
Convient pour des périodes d’utilisation prolongées
Conçu pour le confort de l’utilisateur
Convient pour une utilisation avec certains respirateurs à ventilation assistée 3M™
Convient pour des périodes d’utilisation prolongées
Conçu pour le confort de l’utilisateur
Convient pour une utilisation avec certains respirateurs à ventilation assistée 3M™
Applications
Assemblage et mécanique ; construction ; maintenance des installations ; transformation des métaux ; peinture
Informations techniques
Attributs
| Type | courroie |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
208,00 € HT
/ 5 unités
249,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours