Coupleur SMC KK2S-04H

Coupleur à douille KK

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :KK2S-04H
Rubix :0338-2088631
Fabricant :00003420
EAN :3618036076882
COUPLEUR TUBE DE 4 KK2S-04H
Résumé technique
Raccordement 1rc 1/2 in
Matièrepbt/c2680/c3604/acier inoxydable 304/nbr/fkm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COUPLEUR TUBE DE 4 KK2S-04H


Coupleur en S pour usage général avec bouchon et douille
Tubes applicables de Ø 3,2 à Ø 16
Filetage, tailles : M, R, Rc, de M5 à 3/4
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 5 à 40 °C
Type de raccord à une touche standardisé
Avec mécanisme de verrouillage de la douille (sauf KK2).
Série de coupleurs KKxS, S - Douille

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1rc 1/2 in
Matièrepbt/c2680/c3604/acier inoxydable 304/nbr/fkm
Profilkk2
Température maxi60 °C
Poids0,0065 kg
Pression maxi de service10 bar
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,74 HT
/ unité
22,49 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h