Références
SMC :KK4S-08H
Rubix :0338-2091215
Fabricant :00003742
EAN :3618036076028

Résumé technique
| Raccordement 1 | tube ø8 mm (one-touch fitting, straight) |
|---|---|
| Matière | laiton (corps) ; pbt (soupape, siège de soupape, collier, entretoise) ; pbt absorbant les chocs (bague de verrouillage) ; tôle d’acier au carbone laminée à froid (manchon) ; acier inoxydable (mandrin, ressorts, collier 2) ; fkm (joint torique de soupape) ; nbr (joint torique de siège de soupape, joint torique de bouchon, joint d’étanchéité) ; nbr résistant aux intempéries (couvercle de manchon) |
Documents
Détails articles : COUPLEUR KK4S-08H
Coupleur en S pour usage général avec bouchon et douille
Tubes applicables de Ø 3,2 à Ø 16
Filetage, tailles : M, R, Rc, de M5 à 3/4
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 5 à 40 °C
Type de raccord à une touche standardisé
Avec mécanisme de verrouillage de la douille (sauf KK2).
Tubes applicables de Ø 3,2 à Ø 16
Filetage, tailles : M, R, Rc, de M5 à 3/4
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 5 à 40 °C
Type de raccord à une touche standardisé
Avec mécanisme de verrouillage de la douille (sauf KK2).
Série de coupleurs KKxS, S - Douille
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | tube ø8 mm (one-touch fitting, straight) |
|---|---|
| Matière | laiton (corps) ; pbt (soupape, siège de soupape, collier, entretoise) ; pbt absorbant les chocs (bague de verrouillage) ; tôle d’acier au carbone laminée à froid (manchon) ; acier inoxydable (mandrin, ressorts, collier 2) ; fkm (joint torique de soupape) ; nbr (joint torique de siège de soupape, joint torique de bouchon, joint d’étanchéité) ; nbr résistant aux intempéries (couvercle de manchon) |
| Profil | kk4s |
| Température maxi | 60 °C |
| Poids | 0,0513 kg |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,75 € HT
/ 5 unités
149,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours