Références
Festo :KS4-CK-9
Rubix :0326-2244965
Fabricant :531683
EAN :4052568047924

Résumé technique
| Raccordement 1 | for hose barb, inner diameter 9 mm, with union nut |
|---|---|
| Matière | laiton nickelé (boîtier) |
Détails articles : FICHE MALE KS4-CK-9 531683
Fiche mâle à raccord rapide KS4-CK-9 Pour les connecteurs à raccord rapide. Encombrement nominal=7,4 mm, Pression de service sur la plage de température totale=-0,95 - 12 bar, Débit nominal standard=1 017 l/min, Fluide de service=Air comprimé selon la norme ISO8573-1:2010 [7:-:-], Remarque sur le fluide de service et le fluide pilote=Fonctionnement lubrifié possible
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | for hose barb, inner diameter 9 mm, with union nut |
|---|---|
| Matière | laiton nickelé (boîtier) |
| Profil | ks4 |
| Température maxi | 60 °C |
| Pression maxi de service | 12 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,65 € HT
/ unité
9,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours