Références
SMC :KK3S-06H
Rubix :0338-2048055
Fabricant :KK3S-06H
EAN :3618036076479

Résumé technique
| Raccordement 1 | rc 3/4 in |
|---|---|
| Matière | c3604/pbt/pbt absorbant les chocs/acier au carbone laminé à froid/acier inoxydable 304/fkm/nbr/nbr résistant aux intempéries |
Documents
Détails articles : COUPLEUR KK3S-06H
Coupleur en S pour usage général avec bouchon et douille
Tubes applicables de Ø 3,2 à Ø 16
Filetage, tailles : M, R, Rc, de M5 à 3/4
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 5 à 40 °C
Type de raccord à une touche standardisé
Avec mécanisme de verrouillage de la douille (sauf KK2).
Tubes applicables de Ø 3,2 à Ø 16
Filetage, tailles : M, R, Rc, de M5 à 3/4
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 5 à 40 °C
Type de raccord à une touche standardisé
Avec mécanisme de verrouillage de la douille (sauf KK2).
Série de coupleurs KKxS, S - Douille
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | rc 3/4 in |
|---|---|
| Matière | c3604/pbt/pbt absorbant les chocs/acier au carbone laminé à froid/acier inoxydable 304/fkm/nbr/nbr résistant aux intempéries |
| Profil | kk3 |
| Température maxi | 60 °C |
| Poids | 0,0244 kg |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,98 € HT
/ unité
25,18 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h