Références
SMC :KKA4P-02F
Rubix :0338-2141038
Fabricant :KKA4P-02F
EAN :3618036075304

Documents
Détails articles : COUPLEUR S AVEC CLAPET ANTI KKA4P-02F
Coupleur en S avec bouchon et douille, matériau du corps : Acier inoxydable 304
Matériau du joint : Fluoropolymère (spécial FKM)
Filets, tailles : R, Rc, de 1/8 à 1 1/2
Température de fonctionnement : -5 à 150 °C
Clapet anti-retour intégré au bouchon et à la douille
Sans graisse.
Matériau du joint : Fluoropolymère (spécial FKM)
Filets, tailles : R, Rc, de 1/8 à 1 1/2
Température de fonctionnement : -5 à 150 °C
Clapet anti-retour intégré au bouchon et à la douille
Sans graisse.
Coupleur serie kka
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | r 1/4 |
|---|---|
| Matière | acier inoxydable |
| Profil | kka |
| Température maxi | 150 °C |
| Poids | 0,036 kg |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,88 € HT
/ unité
71,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours