Coupleur SMC KK3S-02MS

Coupleur à douille KK

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :KK3S-02MS
Rubix :0338-2091203
Fabricant :00003514
EAN :3618036076547
COUPLEUR KK3S-02MS

Résumé technique

Raccordement 1r 1/4
Matièrec3604 (corps) ; pbt (soupape, siège de soupape, collier, entretoise) ; pbt absorbant les chocs (bague de verrouillage) ; tôle d'acier au carbone laminée à froid (manchon) ; acier inoxydable 304 (mandrin) ; fkm (joint torique de soupape) ; nbr (joint torique de siège de soupape, joint torique de bouchon, joint d'étanchéité) ; acier inoxydable 304 (ressort de soupape, ressort de manchon, mandrin, collier 2) ; nbr résistant aux intempéries (couvercle de manchon)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COUPLEUR KK3S-02MS


Coupleur en S pour usage général avec bouchon et douille
Tubes applicables de Ø 3,2 à Ø 16
Filetage, tailles : M, R, Rc, de M5 à 3/4
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 5 à 40 °C
Type de raccord à une touche standardisé
Avec mécanisme de verrouillage de la douille (sauf KK2).
Série de coupleurs KKxS, S - Douille

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1r 1/4
Matièrec3604 (corps) ; pbt (soupape, siège de soupape, collier, entretoise) ; pbt absorbant les chocs (bague de verrouillage) ; tôle d'acier au carbone laminée à froid (manchon) ; acier inoxydable 304 (mandrin) ; fkm (joint torique de soupape) ; nbr (joint torique de siège de soupape, joint torique de bouchon, joint d'étanchéité) ; acier inoxydable 304 (ressort de soupape, ressort de manchon, mandrin, collier 2) ; nbr résistant aux intempéries (couvercle de manchon)
Profilkk3s
Température maxi60 °C
90,50 HT
/ 5 unités
108,60 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours