Coupleur SMC KK2S-04L

Coupleur à douille KK

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :KK2S-04L
Rubix :0338-2092034
Fabricant :KK2S-04L
COUPLEUR SERIE KK KK2S-04L

Résumé technique

Matièrepbt (entretoise, mandrin, valve);acier inoxydable 304 (ressort);nbr (joint torique)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COUPLEUR SERIE KK KK2S-04L


Coupleur en S pour usage général avec bouchon et douille
Tubes applicables de Ø 3,2 à Ø 16
Filetage, tailles : M, R, Rc, de M5 à 3/4
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 5 à 40 °C
Type de raccord à une touche standardisé
Avec mécanisme de verrouillage de la douille (sauf KK2).
Coupleur serie kk

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt (entretoise, mandrin, valve);acier inoxydable 304 (ressort);nbr (joint torique)
Température maxi60 °C
98,15 HT
/ 5 unités
117,78 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours