Corps de palier applique FAG F512-WB-L

Corps de palier applique

Voir les informations techniques

Références

FAG :F512-WB-L
Rubix :0255-1028759
Fabricant :0383830200000
EAN :4012801213134
PALIER APPLIQUE F 512 WB.L POUR ROULEMENT ALESAGE CONIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Largeur206 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER APPLIQUE F 512 WB.L POUR ROULEMENT ALESAGE CONIQUE FAG


Logement à bride pour différents types de roulements, version large avec alésage conique et manchon de serrage, arbre continu

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Largeur206 mm
Matièreacier
Hauteur84 mm
Longueur185 mm
Nombre de trous3
Diamètre extérieur110 mm
367,75 € HT
/ unité
441,30 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours