Références
SNR :FCE208
Rubix :0302-1381557
EAN :3413520567811

Détails articles : PALIER FCE208 SNR
Paliers en fonte grise ou ductile pour différents types d'arrangements, fixes ou flottants.
Corp en fonte grise
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 49,2 mm |
| Matière | acier |
| Longueur | 145 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Diamètre extérieur | 53 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,88 € HT
/ unité
51,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours
