Corps de palier à semelle SNR SNC218-315

Corps de paliers à semelle en deux parties SNC (D)

Voir les informations techniques

Références

SNR :SNC218-315
Rubix :0302-1099357
Fabricant :SNC.218-315
EAN :3413520648008
PALIER SNC 218/315 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Entraxe de fixation290 mm
Hauteur d'axe100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SNC 218/315 SNR


palier en deux parties pour roulements avec alésage cylindrique, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Entraxe de fixation290 mm
Hauteur d'axe100 mm
Matièrefonte grise
Hauteur192 mm
Longueur345 mm
Nombre de trous2
Diamètre extérieur160 mm
Largeur100 mm
224,71 € HT
/ unité
269,65 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h