Références
SKF :FSNL 518-615
Rubix :0301-1357117
Fabricant :125859
EAN :7316571499611


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 290 mm |
| Hauteur d'axe | 100 mm |
Détails articles : PALIER FSNL 518-615 SKF
Corps de palier et accessoires du corps de palier Corps
Les paliers à semelle SNL sont les plus prisés sur le marché et offrent une conception, une qualité et une économie optimales. Ils permettent de maximiser la durée de service des roulements intégrés tout en réduisant la maintenance requise. Différentes variantes de palier et types de joint sont disponibles, ce qui rend l'utilisation de paliers sur mesure pratiquement inutile et permet de mettre en place des montages de roulements rentables.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 290 mm |
| Hauteur d'axe | 100 mm |
| Capacité de charge | 18355 kg |
| Hauteur | 192 mm |
| Longueur | 345 mm |
| Etancheité | ohne |
| Nombre de trous | 4 |
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 143 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
517,32 € HT
/ unité
620,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours