Références
SKF :FSNL 532
Rubix :0301-1357179
Fabricant :419599
EAN :7316574620302


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 470 mm |
| Hauteur d'axe | 170 mm |
Détails articles : PALIER FSNL 532 SKF
Corps de palier et accessoires du corps de palier Corps
Les paliers à semelle SNL sont les plus prisés sur le marché et offrent une conception, une qualité et une économie optimales. Ils permettent de maximiser la durée de service des roulements intégrés tout en réduisant la maintenance requise. Différentes variantes de palier et types de joint sont disponibles, ce qui rend l'utilisation de paliers sur mesure pratiquement inutile et permet de mettre en place des montages de roulements rentables.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 470 mm |
| Hauteur d'axe | 170 mm |
| Hauteur | 344 mm |
| Longueur | 550 mm |
| Etancheité | ohne (dichtungen separat) |
| Nombre de trous | 4 |
| Diamètre extérieur | 290 mm |
| Largeur | 235 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 567,70 € HT
/ unité
1 881,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours