Références
SNR :SP206
Rubix :0302-1378605
EAN :3413520577094


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 121 mm |
| Hauteur d'axe | 42,9 mm |
Détails articles : PALIER SP206 SNR
Corp en fonte grise
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 121 mm |
| Hauteur d'axe | 42,9 mm |
| Matière | acier inoxydable |
| Diamètre extérieur | 44,1 mm |
| Largeur | 48 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
327,63 € HT
/ unité
393,16 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h