Corps de palier applique SNR 722522B
Corps de paliers applique 722500
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :722522B
Rubix :0302-1383138
Fabricant :722522.B
EAN :3413520698720




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Largeur | 137 mm |
| Matière | fonte grise |
Documents
Détails articles : PALIER 722522B SNR
paliers applique pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à la graisse
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Largeur | 137 mm |
| Matière | fonte grise |
| Nombre de trous | 4 |
| Diamètre extérieur | 200 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
773,71 € HT
/ unité
928,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours