Références
SNR :F213
Rubix :0302-1382720
Fabricant :F.213
EAN :3413529569021

Détails articles : CORPS DE PALIER F213 SNR
Corp en fonte grise
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Largeur | 68,2 mm |
| Matière | fonte |
| Nombre de trous | 4 |
| Diamètre extérieur | 86 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,89 € HT
/ unité
105,47 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
