Références
FAG :F510-B-L
Rubix :0255-1028749
Fabricant :0384387040000
EAN :4012801480369

Détails articles : PALIER APPLIQUE F 510 B.L POUR ROULEMENT ALESAGE CONIQUE FAG
Logement à bride pour différents types de roulements, avec alésage conique et manchon de serrage, arbre continu
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Largeur | 180 mm |
| Matière | acier |
| Hauteur | 70 mm |
| Longueur | 160 mm |
| Nombre de trous | 3 |
| Diamètre extérieur | 160 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
245,72 € HT
/ unité
294,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours