Références
FAG :F513-WA-L
Rubix :0255-1028762
Fabricant :0383830390000
EAN :4012801213141

Détails articles : PALIER APPLIQUE F 513 WA.L POUR ROULEMENT ALESAGE CONIQUE FAG
Logement à bride pour différents types de roulements, version large avec alésage conique et manchon de serrage, fermé d'un côté
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Largeur | 219 mm |
| Matière | acier |
| Hauteur | 83 mm |
| Longueur | 198 mm |
| Nombre de trous | 3 |
| Diamètre extérieur | 198 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
386,15 € HT
/ unité
463,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours