Corps de palier applique INA GEHCJ12-GG-N

Corps de palier applique

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :GG.CJ12-N-I
INA :GEHCJ12-GG-N
Rubix :0269-1487467
Fabricant :0873039060000
EAN :4064327116871
CORPS DE PALIER GEHCJ12-GG-N INA

Résumé technique

Diamètre intérieur110 mm
Largeur47,5 mm
Matièrefonte (gg - graphite lamellaire)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CORPS DE PALIER GEHCJ12-GG-N INA


Corps de pallier Roulements à insertion en version VA résistante à la corrosion ou avec revêtement Corrotect®.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur110 mm
Largeur47,5 mm
Matièrefonte (gg - graphite lamellaire)
Type de roulementroulement à billes radial à insert
Type d’unité de roulementboîtier à bride
Longueur175 mm
Nombre de trous4
Diamètre extérieur175 mm
Etancheitéouvert
74,06 € HT
/ unité
88,87 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours