Références
FAG :F505-B-L
Rubix :0255-1028731
Fabricant :0383829030000
EAN :4012801212984

Détails articles : PALIER APPLIQUE F 505 B.L POUR ROULEMENT ALESAGE CONIQUE FAG
Logement à bride pour différents types de roulements, avec alésage conique et manchon de serrage, arbre continu
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Largeur | 110 mm |
| Matière | acier |
| Hauteur | 55 mm |
| Longueur | 100 mm |
| Nombre de trous | 3 |
| Diamètre extérieur | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,41 € HT
/ unité
134,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours