Cordage Corderie Mesnard CHAPP110400N, Longueur : 4 m | Matière principale : Polypropylène
Chablot polypropylène
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Corderie Mesnard :CHAPP110400N
Rubix :6836-7086604
EAN :3585350005532

Documents
Détails articles : CHABLOT POLYPROPYLENE 4M D.11MM
Cordage en Monofilaments et en lames textiles de 3 ou 4 torons. Fibre synthétique, peu d'allongement, résiste aux acides et aux alcalis, léger, flotte sur l'eau, sensible aux rayons U.V. Se coupe à chaud.
Applications
Levage, manutention.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 4 m |
|---|---|
| Matière principale | polypropylène |
| Diamètre corde | 11 mm |
| Matière | polypropylène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,80 € HT
/ 10 bobines
46,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours