Cordage Corderie Mesnard CPPPS200C025N, Longueur : 25 m | Matière principale : Polypropylène
Corde à poulie chanvre avec crochet
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Corderie Mesnard :CPPPS200C025N
Rubix :6836-7102010
EAN :3585350003538

Documents
Détails articles : CORDE A POULIE POLYPROP D20/22MM 25M AVEC CROCHET
Boucle épissée sur crochet de levage avec linguet de sécurité. Corde en polypropylène ou chanvre. Le chanvre a la caractéristique de ne pas brûler les mains. Diamètre de la corde : 20/22 mm.
NF EN ISO 1346
Applications
Levage, manutention.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 25 m |
|---|---|
| Matière principale | polypropylène |
| Diamètre corde | 22 mm |
| Matière | polypropylène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,48 € HT
/ bobine
232,18 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h