Contre-rondelle / rondelle de butée INA AS4565

Contreplaque AS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :AS4565
Rubix :0269-1003100
Fabricant :0000196070000
EAN :4012802431025
CONTREPLAQUE AS 4565 QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur65 mm
Largeur1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CONTREPLAQUE AS 4565 QMC 1 INA


Correspond à la norme DIN 5405-3.

Applications

Rondelle arbre ou rondelle de logement. Adaptée aux cages à aiguilles axiales série AXK et K811.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur65 mm
Largeur1 mm
Matièreacier
Sérieas
3,23 € HT
/ unité
3,88 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h