Contre-rondelle / rondelle de butée INA AS80105-HLA

Contreplaque AS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :AS80105-HLA
Rubix :0269-1003107
Fabricant :0000197470000
EAN :4012802448504
CONTREPLAQUE AS 80105 HLA INA

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur105 mm
Largeur1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CONTREPLAQUE AS 80105 HLA INA


Correspond à la norme DIN 5405-3.

Applications

Rondelle arbre ou rondelle de logement. Adaptée aux cages à aiguilles axiales série AXK et K811.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur105 mm
Largeur1 mm
Matièreacier
Sérieas
11,88 € HT
/ unité
14,26 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h