Contre-rondelle / rondelle de butée INA AS6590

Contreplaque AS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :AS6590
Rubix :0269-1003104
Fabricant :0000196820000
EAN :4012802448481
CONTREPLAQUE AS 6590 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CONTREPLAQUE AS 6590 INA


Correspond à la norme DIN 5405-3.
Rondelles d'appui pour roulements axiaux, adaptées à AXK et K811, conformes à DIN 5405-3/ISO 303

Applications

Rondelle arbre ou rondelle de logement. Adaptée aux cages à aiguilles axiales série AXK et K811.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur1 mm
Matièreacier
Sérieas
5,13 € HT
/ unité
6,16 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h