Contre-rondelle / rondelle de butée INA AS130170

Contreplaque AS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :AS130170
Rubix :0269-1003089
Fabricant :0000198520000
EAN :4012802692662
CONTREPLAQUE AS 130170 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur130 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CONTREPLAQUE AS 130170 INA


Correspond à la norme DIN 5405-3.
Rondelles d'appui axiales, adaptées à AXK et K811, selon DIN 5405-3/ISO 303

Applications

Rondelle arbre ou rondelle de logement. Adaptée aux cages à aiguilles axiales série AXK et K811.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur130 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur1 mm
Matièreacier
Sérieas
38,12 € HT
/ unité
45,74 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h