Contre-rondelle / rondelle de butée INA LS7095
Rondelle de butée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :LS7095
Rubix :0269-1005161
Fabricant :0000550770000
EAN :4054369080629


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 95 mm |
| Largeur | 5,25 mm |
Documents
Détails articles : CONTREPLAQUE LS 7095 QMC 1 INA
Adaptée aux cages à aiguilles axiales série K811.
Poulies, compatibles avec AXK et K811
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 95 mm |
| Largeur | 5,25 mm |
| Matière | acier |
| Série | ls |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,40 € HT
/ unité
43,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours