Contre-rondelle / rondelle de butée INA AS1730
Contreplaque AS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :AS1730
Rubix :0269-1003094
Fabricant :0000194880000
EAN :4012801025508


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 1 mm |
Documents
Détails articles : CONTREPLAQUE AS 1730 QMC 1 INA
Correspond à la norme DIN 5405-3.
Applications
Rondelle arbre ou rondelle de logement. Adaptée aux cages à aiguilles axiales série AXK et K811.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 1 mm |
| Matière | acier |
| Série | as |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,78 € HT
/ unité
2,14 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h