Contre-rondelle / rondelle de butée INA AS150190
Contreplaque AS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :AS150190
Rubix :0269-1003091
Fabricant :0000198870000
EAN :4012802710755


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Largeur | 1 mm |
Documents
Détails articles : CONTREPLAQUE AS 150190 INA
Correspond à la norme DIN 5405-3.
Rondelles pour roulements axiaux, adaptées à AXK et K811, conformes à DIN 5405-3/ISO 303
Applications
Rondelle arbre ou rondelle de logement. Adaptée aux cages à aiguilles axiales série AXK et K811.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Largeur | 1 mm |
| Matière | acier |
| Série | as |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,69 € HT
/ unité
70,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours