Contre-rondelle / rondelle de butée INA AS1528
Contreplaque AS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :AS1528
Rubix :0269-1003092
Fabricant :0000194610000
EAN :4012802453775


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Largeur | 1 mm |
Documents
Détails articles : CONTREPLAQUE AS 1528 QMC 1 INA
Correspond à la norme DIN 5405-3.
Applications
Rondelle arbre ou rondelle de logement. Adaptée aux cages à aiguilles axiales série AXK et K811.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Largeur | 1 mm |
| Matière | acier |
| Série | as |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,22 € HT
/ unité
1,46 € TTC

- Livraison habituellement sous (24) jours