Contre-rondelle / rondelle de butée INA AS5578
Contreplaque AS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :AS5578
Rubix :0269-1003102
Fabricant :0000196400000
EAN :4054369079548


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 78 mm |
| Largeur | 1 mm |
Documents
Détails articles : CONTREPLAQUE AS 5578 QMC 1 INA
Correspond à la norme DIN 5405-3.
Rondelles pour roulements axiaux, compatibles avec AXK et K811, selon DIN 5405-3/ISO 303
Applications
Rondelle arbre ou rondelle de logement. Adaptée aux cages à aiguilles axiales série AXK et K811.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 78 mm |
| Largeur | 1 mm |
| Matière | acier |
| Série | as |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,84 € HT
/ unité
4,61 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h