Composition d'outils électricien Facom J.400AVSE, Nombre d'éléments: 9
Composition de 9 outils isolés 1000 Volts série VSE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :J.400AVSE
Rubix :0139-5002201
EAN :3148510291154
Documents
Détails articles : COFFRET DE 9 OUTILS 3/8' ISOL. J.400AVSE
Composition de 9 outils isolés 1000 Volts série VSE
- Comprenant :
- 6 douilles 12 pans de 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm.
- 1 cliquet J.151AVSE.
- 2 rallonges J.210AVSE, J.215AVSE.
- Encombrement : 390 x 160 x 68 mm.
Poids : 1,740 kg.
- Comprenant :
- 6 douilles 12 pans de 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm.
- 1 cliquet J.151AVSE.
- 2 rallonges J.210AVSE, J.215AVSE.
- Encombrement : 390 x 160 x 68 mm.
Poids : 1,740 kg.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 9 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
513,77 € HT
/ unité
616,52 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours

